| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1901950 Herst.-Nr.: 1901950 EAN/GTIN: 5059044135884 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = ABS Drucktechnik = FDM Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 2.3kg Durchmesser = 1.75mm Druckmaterial = ABS
RS Pro 3D-DruckerfilaDer RS Pro 3D-Druckerfilament mit 1,75 mm Durchmesser hat ein Druckmaterial aus ABS, einem besonders starken, stoßfesten Filament, das sich ideal für den 3D-Druck von Volldruckprodukten eignet. Aufgrund der Prozessstabilität und physikalischen Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Styrol ist es ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer in der Industrie. Das Material ist auch besonders leicht und haltbar. Dies macht ABB besonders geeignet für Werkzeuge, Spielzeug und alle Arten von Utensilien. Er wird bei einer etwas überdurchschnittlichen Temperatur für ABS gedruckt, was zu besonders starken 3D-Druckergebnissen führt.Eigenschaften und Vorteile• Stabiles Drucken • Eingeschränkte Verformungen • FDM-Drucktechnologie • Toleranz von ±0,05 mm • Rundheit von ≥ 95 % • Spezifisches Gewicht von 1,03 g/cc • Zugfestigkeit bei einer Ausbeute von 38 MPa • Verlängerung bei Unterbrechung 9 % • Zugmodul von 1900MPaZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Druckmedien: | ABS | Drucktechnik: | FDM | Farbe: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 2.3kg | Durchmesser: | 1.75mm | Druckmaterial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 1901950, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11103, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, ABS01175WH012300 |
| | |
| |