| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1901938 Herst.-Nr.: 1901938 EAN/GTIN: 5059045130802 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = PLA Drucktechnik = FDM Farbe = Mattschwarz Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 2.3kg Durchmesser = 1.75mm Druckmaterial = PLA (Matt)
RS PRO 5 Weitere Informationen: | | Druckmedien: | PLA | Drucktechnik: | FDM | Farbe: | Mattschwarz | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 2.3kg | Durchmesser: | 1.75mm | Druckmaterial: | PLA (Matt) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1,75mm schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 1901938, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11572, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLM01175BK012300 |
| | |
| |