Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Push-Pull-Ausgang Temperatursensor ±0.5°C THT, 8-Pin, Seriell-I2C, SMBus -55 bis +125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901483
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1631+
EAN/GTIN:
     5059045374176
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Push-Pull-Ausgang
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±0.5°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = PDIP
Länge = 9.91mm
Höhe = 4.45mm
Breite = 7.87mm
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm

Digitales Thermometer und Thermostat DS1631/1731. Die Geräte der Serie DS1631/1731 sind ein Konverter mit RTC zur digitalen Umwandlung der Temperaturanzeige mit Ober-/Untertemperaturerkennung. Zu den Anwendungsbereichen zählen PCs, Mobiltelefone, Bürogeräte und Datenlogger. Temperaturmessbereich: –55 bis +125 °C Genauigkeit: ±0,5 °C von 0 bis +70 °C (DS1631), ±1 °C von –10 °C bis +85 °C (DS1731) Programmierbare Auflösung von 9 bis 12 bit Umrüstzeit (max.): 93,75 ms (9 Bit), 750 ms (12 Bit) Das DS1631A funktioniert als eigenständiges Thermostat Konfigurationseinstellungen werden im EEPROM vor der Installation gespeichert Kommunikation: serieller I²C-Bus für bis zu 8 Geräte Netzteil: +2,7 V bis +5,5 V dc
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Push-Pull-Ausgang
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±0.5°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
PDIP
Länge:
9.91mm
Höhe:
4.45mm
Breite:
7.87mm
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, maxim temperatursensor, bimetall thermostat, 1901483, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Maxim Integrated, DS1631+, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.