Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 3.6K/W, 84mm x 55mm x 28mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 3.6K/W, 84mm x 55mm x 28mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1898331
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK96-84-SA
EAN/GTIN:
     5059040079144
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 84mm
Breite = 55mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 84 x 55 x 28mm
Wärmewiderstand = 3.6K/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz

Kühlkörper 3,6 bis 8,1K/W für Europa-Karten. Bitte beachten: Die steigungsfreien Gewinde (gekennzeichnet mit M3) sind profilgepresst und nicht normgerecht. Passende Zylinderschrauben M 3 x8 mit einem Gewindedurchmesser von 2,90-2,94mm gemäß DIN 84
Weitere Informationen:
Länge:
84mm
Breite:
55mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
84 x 55 x 28mm
Wärmewiderstand:
3.6K/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1898331, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK9684SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,66*
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 7,31*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.