Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; TO220,TOP3; schwarz; L: 84mm; W: 55mm; H: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; TO220,TOP3; schwarz; L: 84mm; W: 55mm; H: 28mm
Radiator: geprägt; TO220,TOP3; schwarz; L: 84mm; W: 55mm; H: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK96/84SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK96/84/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 55mm
Material: Aluminium
Höhe: 28mm
Länge: 84mm
Anwendung: TO220;TOP3
Thermischer Widerstand: 3,8K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Mechanische Montage: schraubbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 7,30*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 8,54*
€ 8,95*
ab € 7,37*
€ 13,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.