Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 14K/W, 25.4mm x 34.9mm x 12.7mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898094
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK104-25,4-STS-22
EAN/GTIN:
     5059040079359
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 25.4mm
Breite = 34.9mm
Höhe = 12.7mm
Abmessungen = 25.4 x 34.9 x 12.7mm
Wärmewiderstand = 14K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

Kühlkörper 9 bis 14K/W für TO 220. Die Kühlkörper der Reihe SK 104 sind mit lötbar verzinnten Lötstiften versehen und eignen sich hervorragend zur stehenden Montage von Halbleitern. Sie stehen in den Längen 25,4mm, 38,1mm und 50,8mm zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Länge:
25.4mm
Breite:
34.9mm
Höhe:
12.7mm
Abmessungen:
25.4 x 34.9 x 12.7mm
Wärmewiderstand:
14K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 1898094, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK10425,4STS22, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.