Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Ratiometrisch, 1 mA 6,6 → 12,6 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895499
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A2
EAN/GTIN:
     5059039200986
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
stromsensor dc
hall-sensor
Ausgangstyp = Ratiometrisch
Versorgungsspannung = 6,6 → 12,6 Vdc
Anschlusstyp = Leiterplatte
Schaltstrom = 1 mA
Länge = 7.62mm
Breite = 15.24mm
Tiefe = 1.78mm
Abmessungen = 7,62 x 15,24 x 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

LOHET ICs. Keramikbasierte ratiometrische Hall-Effekt-Geräte, die eine Ausgangsspannung erzeugen, die proportional zur Intensität des Magnetfelds ist, dem sie ausgesetzt sind. Dreipolige Inline-Leiterplatten-Anschlussklemmen, 0,1 Zoll Abstand Lasergeschnittene Dünn- und Dickschichtwiderstände –40 bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Ratiometrisch
Versorgungsspannung:
6,6 → 12,6 Vdc
Anschlusstyp:
Leiterplatte
Schaltstrom:
1 mA
Länge:
7.62mm
Breite:
15.24mm
Tiefe:
1.78mm
Abmessungen:
7,62 x 15,24 x 1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1895499, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SS94A2, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,28*
€ 37,87*
€ 6,90*
ab € 29,96*
€ 57,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.