Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode , 800V / 2A, 2-Pin DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894498
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH208
EAN/GTIN:
     5059045362609
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Hochspannung
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Durchmesser = 3.53mm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Hochspannung
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Durchmesser:
3.53mm
Weitere Suchbegriffe: 1894498, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH208, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
3
€ 5,90*
ab € 0,191*
€ 0,396*
2 Tage
1551
5
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,894*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 257,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.