Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893157 Herst.-Nr.: DP-810 48ML1 EAN/GTIN: 4054596678972 |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Acrylklebstoff Anwendung = Industrieausführung Materialkompatibilität = Composite, Metall, Kunststoff Farbe = Grün Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 48,5 ml Aushärtungszeit = 24 h Scherfestigkeit = 25 MPa bei 24 °C Viskosität = 2000mPa/s
3M TM Scotch-Weld TM Geringer Acrylklebstoff DP810, 48,5 ml, GrünEigenschaften und VorteileAnwendungen3M TM Scotch-Weld TM Low Odor Acrylklebstoff 810 zum schnellen Kleben der meisten Metalle, Keramik, Gummi, Kunststoffe und Holz. Mit minimaler Oberflächenvorbereitung wird unser gehärteter, zweiteiliger Acrylklebstoff zum Einsatz kommen. Es gibt Grifffestigkeit in nur 10 Minuten. Vollständig eingestellt, ist es gehärtet und stoßfest. Eigenschaften und Vorteile Bietet hohe Scher- und Abziehfestigkeit und ist für Stoßfestigkeit gehärtet 12 Minuten Lebensdauer und 20 Minuten Handhabungsfestigkeit Verbindet ölige Metalle mit minimaler Oberflächenvorbereitung Verbindet die meisten Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Metalle Anwendungen Get fschnelles Kleben der meisten Metalle, Keramik, Gummis, Kunststoffe und Holz mit minimaler OberflächenvorbereitungWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Acrylklebstoff | Anwendung: | Industrieausführung | Materialkompatibilität: | Composite, Metall, Kunststoff | Farbe: | Grün | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 48,5 ml | Aushärtungszeit: | 24 h | Scherfestigkeit: | 25 MPa bei 24 °C | Viskosität: | 2000mPa/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Acryl Klebstoff, Acryl-Kleber, Acrylkleber, Acrylklebstoff, Epoxidharz, Epoxydharz, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 3m konstruktionskleber, acryl klebstoff, kunststoffkleber kartusche, 1893157, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP81048ML1, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 27,63298* | € 33,32298* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,85* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|