Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L6203, 4A, MULTIWATT V, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Controller L6203, 4A, MULTIWATT V, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-1891217
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6203
EAN/GTIN:
     5059042784992
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 4A
Kollektor-Emitter-Spannung = 48 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Arbeitsspannnung max. = 48 V
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Breite = 5mm

Motorsteuerungs-Versorgungstreiber, STMicroelectronics. Die Serie von Leistungstreibern von STMicroelectronics wurde entwickelt, um einen Motor oder eine komplexe Last über die logischen Befehle an ihren Eingängen anzutreiben. Sie können mit Mikrocontrollern, DSPs oder FPGAs in einem Motor- oder Bewegungssteuerungssystem verwendet werden. Die Leistungstreiber werden als Zweifachvollbrücke, Vollbrücke und in 3 Phasen geliefert.
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
4A
Kollektor-Emitter-Spannung:
48 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Arbeitsspannnung max.:
48 V
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor-controller stmicroelectronics, dc/dc kontroller, 1891217, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6203, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 13,79*
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 13,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,29*
€ 13,82*
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 15,81*
1 Tag
794
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074736
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.