Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Schutzhelm , mit Kinnriemen , verstellbar , ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890995
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     TC42ESBJ
EAN/GTIN:
     3701075702277
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
industrieschutzhelm weiß
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Ja
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = ABS
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = 1000 V, EN 166, EN 167, EN 168, EN 170, EN 50365
Produkt Typ = Sicherheitshelm

Dieser Helmet von Sibelle ist für Elektriker vorgesehen und verfügt über eine integrierte Abschirmung zum Schutz vor Kurzschlusslichtbögen. Eigenschaften und Vorteile Gesichtsschutz sitzt weg vom Gesicht und ermöglicht das Tragen von Brillen. Optische Klasse 1 für den Bildschirm: Bessere Vision bei Langzeitarbeiten. Der Bildschirm bietet volle Abdeckung des Gesichts gegen Spritzwasser. Crash-Box absorbiert Stöße bis zu 40 % der kinetischen Energie über die Standardanforderungen hinaus, um kranielle Verengungen zu verhindern. Leicht zu verwenden mit Elektrohandschuhen. BergKinnriemen mit 4 Verankerungspunkten: Ausgezeichnete Helmstütze. Automatische Schnalle am Kinnriemen. Automatisches Heben des Bildschirms durch seitlichen Druck. Einstellung des Kopfumfangs durch Zahnstange und Ritzel. Helm Äußere und innere Gehäuse aus Polyethylen. Austauschbarer schwarzer Textilgurt. Seiten- und Mitteleinsätze für die Befestigung von Zubehör (Gehörschützer, Stirnlampen..). Austauschbares saugfähiges Stirnband mit Antitranspirant. Kopfgröße: 53 62 cm. Bildschirm Polycarbonatmaterial, Stärke: 1,5 mm. Optische Qualitätsklasse 1: Verzerrungsfrei für dauerhaften Verschleiß. Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel. Schutz vor Flüssigkeitsspritzern. Schutz gegen Lichtbogen vor Kurzschluss. Beschlagfrei. Kratzfest behandelt. Markierung: 2-1,2 SFE 1 B 8-1-0-K 3. Lebensdauer: 5 Jahre. Helm wird ohne Zubehör geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Ja
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
ABS
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
1000 V, EN 166, EN 167, EN 168, EN 170, EN 50365
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, 1890995, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Schutzhelme, Penta, TC42ESBJ, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.