| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1888413 Herst.-Nr.: BU941ZT EAN/GTIN: 5059045841982 |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 30 A Kollektor-Emitter-Spannung = 350 V Gehäusegröße = TO-220AB Montage-Typ = THT Verlustleistung max. = 150 W Gleichstromverstärkung min. = 300 Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter Basis-Emitter Spannung max. = 5 V Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.75mm Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | NPN | DC Kollektorstrom max.: | 30 A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 350 V | Gehäusegröße: | TO-220AB | Montage-Typ: | THT | Verlustleistung max.: | 150 W | Gleichstromverstärkung min.: | 300 | Transistor-Konfiguration: | Single & Common Emitter | Basis-Emitter Spannung max.: | 5 V | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Abmessungen: | 10.4 x 4.6 x 15.75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dual transistor, stmicroelectronics transistor, 1888413, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, BU941ZT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |