Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi M30 Näherungssensor PNP & NPN IO-LINK 10→ 40 V dc / 20 mA, zylindrisch 16 mm, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885250
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAF16BPA2IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich = 16 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10→ 40 V dc
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Schaltfrequenz = 50 Hz
Gleichspannung max. = 40V
Schaltstrom = 20 mA
Abschirmung = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -30°C

Der Ausgang kann entweder als Schaltausgang oder im IO-Link-Modus betrieben werden Vollständig konfigurierbar über IO-Link v1.1. Elektrische Ausgänge können als PNP/NPN/Push-Pull, Schließer oder Öffner konfiguriert werden Zeitgeberfunktionen können eingestellt werden, wie z. B. Ein- und Ausschaltverzögerung Einstellbare Erfassungsreichweite und Hysterese: Erfassungsreichweite kann auf 33 %, 50 %, 75 % oder 100 % der maximalen Erfassungsreichweite eingestellt werden Temperaturüberwachung: Über- oder Unterlauf-Temperaturalarme können eingestellt werden Anwendungen Berührungslose Erkennung von Metallobjekten in allgemeinen Positions- und Anwesenheitserfassung in industriellen Anwendungen Besonders geeignet für die Drehzahlüberwachung dank der hohen Betriebsfrequenz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich:
16 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10→ 40 V dc
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Schaltfrequenz:
50 Hz
Gleichspannung max.:
40V
Schaltstrom:
20 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 1885250, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, CA30CAF16BPA2IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 79,65*
€ 110,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 135,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,56*
€ 153,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.