Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883973 Herst.-Nr.: 126A.35 EAN/GTIN: 3148511346914 |
| |
|
| | |
| Backenöffnung max. = 35mm Backenöffnung min. = 15mm
Für Muttern mit seitlichen Bohrungen. Abnehmbare Haken. Gleiche Konstruktion und Vorteile wie der 125A-Schraubenschlüssel, aber mit abnehmbaren Haken zum Drehen von Holdmuttern. Die 5 Abmessungen ersetzen mehr Schraubenschlüssel als alle klassischen Festmodelle. Haken für hohe Härte behandelt. Kapazität: 15 bis 180 mm. Präsentation: Mattverchromt. Weitere Informationen: | | Backenöffnung max.: | 35mm | Backenöffnung min.: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 180mm, armaturenzange, facom eckrohrzange, 1883973, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 126A35, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,59* | € 34,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 34,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,73* | € 37,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,48* | € 40,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,02* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|