Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Vierkant 8 → 32mm 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 22-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 1/2 Zoll Vierkant 8 → 32mm 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 22-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1883141
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E032900
EAN/GTIN:
     3258950329000
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 22
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 8 → 32mm
Antriebstyp = Vierkant

1/2-Zoll-Sechskantsteckschlüssel: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 1 1/2-Zoll-Verriegelungsratsche 1 1/2-Zoll-T-Gleitgriff 2 1/2-Zoll-Verlängerungen 130-250 mm 1 1/2-Zoll-Kreuzgelenk Lieferung im Steckschlüssel-Set-Gehäuse - auch in ein modulares Aufbewahrungssystem für den Einsatz in Rollschränken umrüstbar
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
22
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
8 → 32mm
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-satz 1/2 zoll 22-tlg, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", 1883141, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Expert by Facom, E032900, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8179230
ab € 97,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.