Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Vierkant Zweikomponenten-Griff 4 → 14mm 6-Punkt; 12-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 1/4 Zoll Vierkant Zweikomponenten-Griff 4 → 14mm 6-Punkt; 12-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;
Artikel-Nr.:
     108EL-1883138
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E030707
EAN/GTIN:
     3258950307077
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Stückzahl = 73
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 4 → 14mm
Material/Stoff = Zweikomponenten-Griff
Antriebstyp = Vierkant

1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1/4 Zoll tiefe Sechskant-Steckschlüssel: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm 1/4-Zoll 12-Punkt-Steckschlüssel: 1/2-1/4-11/32-3/16-3/8-3/8-5/16-7/16-7/32-9/16-9/32-Zoll-Steckschlüssel 1/4-Zoll-Schraubendreherbit-Steckschlüssel mit Schlitzkopf: 4-5,5-7 mm 1/4-Zoll-POZIDRIV ® -Schraubendreherbit-Steckschlüssel: PZ1-PZ2-PZ3 1/4-Zoll-PHILLIPS ® -Schraubendreherbit-Steckschlüssel: PH1-PH2-PH3 Torx ® -Schraubendreherbit-Steckschlüssel 1/4 Zoll: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 1/4-Zoll-TORX ® -Steckschlüssel: E4-E5-E6-E7-E8-E10 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreherbit-Steckschlüssel: 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 1 1/4-Zoll-Verriegelungsratsche 3 1/4-Zoll-Verlängerungen 55-100-150 mm 1 Zweikomponenten-Schraubendrehergriff 1 1/4-Zoll-Kreuzgelenk 1 1/4-Zoll-T-Gleitgriff 1 1/4-Zoll-Bitadapter Lieferung im Steckschlüssel-Set-Gehäuse - auch in ein modulares Aufbewahrungssystem für den Einsatz in Rollschränken umrüstbar
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Stückzahl:
73
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
4 → 14mm
Material/Stoff:
Zweikomponenten-Griff
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, steckschlüssel-verlängerung 1/4 150mm, vierkant-bit-satz, einhand-knarrensatz 1/4", 1883138, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Expert by Facom, E030707, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.