Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800473
EAN/GTIN:
     4046356607056
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 0mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Weiß
Länge = 25.4mm
Breite = 63,5 mm
Anzahl = 8
Bedruckbar = Nein
Kabeldurchmesserbereich = 0 → 6mm

Kabelmarkierungsetikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Blaumark ID Farbe, BLUEMARK ID, ThermoMark PRIME, ThermoMark CARD 2.0, ThermoMark CARD, Montageart: Klebstoff, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Beschriftungsfeldgröße: 25 x 19 mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
0mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Weiß
Länge:
25.4mm
Breite:
63,5 mm
Anzahl:
8
Bedruckbar:
Nein
Kabeldurchmesserbereich:
0 → 6mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7112*
€ 2,3712*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,718*
€ 2,378*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73906*
€ 2,40906*
2 Tage
92
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,79611*
€ 2,49611*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 42,29*
€ 56,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.