Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact US-WML Kabel-Markierer, selbstklebend, Weiß, Ø 0mm - 6mm, 13mm x 32,1 mm, 32 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800472
EAN/GTIN:
     4046356607049
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 0mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Weiß
Länge = 13mm
Breite = 32,1 mm
Anzahl = 32
Bedruckbar = Nein
Kabeldurchmesserbereich = 0 → 6mm

Kabelmarkierungsetikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Blaumark ID Farbe, BLUEMARK ID, ThermoMark PRIME, ThermoMark CARD 2.0, ThermoMark CARD, Montageart: Klebstoff, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
0mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Weiß
Länge:
13mm
Breite:
32,1 mm
Anzahl:
32
Bedruckbar:
Nein
Kabeldurchmesserbereich:
0 → 6mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,7014*
€ 3,6314*
10
€ 5,46*
ab € 2,721*
€ 3,641*
10
€ 5,95*
ab € 2,75582*
€ 3,69582*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,83284*
€ 3,79284*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,233*
€ 5,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,712*
€ 6,79728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,572*
€ 6,63068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,162*
€ 6,14278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,873*
€ 5,79887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,733*
€ 5,63227
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,233*
€ 5,03727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.