Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLUX 1 PowerStar IR IR-Diode 720mW, 810nm, 1000mW/sr, ±15°, 4-Pin, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881690
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IX01-81SL-SC212-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 810nm
Wellenlänge Spitze = 810nm
Strahlstrom = 720mW
Strahlungsstärke = 1000mW/sr
Montage Typ = Schraubmontage
Halbwertswinkel = ±15°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 20 x 20 x 4mm
Serie = OSLUX 1 PowerStar IR
Versorgungsspannung max. = 3.6V

Oslux ® 1 PowerStar IR enthalten eine OSRAM IR-LED der Serie Oslux ® Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 4 mm Geeignete Kühlkörper erhältlich - Optionen im Kühlkörperbereich prüfen Passendes Netzteil verfügbar - Optionen im Abschnitt Netzteil prüfen PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 0 bis 500 mA Anwendungen Überwachungssysteme IR-Beleuchtung für Kameras Maschinelles Sehen Nachtsichtlicht. Vision Light Fahrerassistenzsysteme Biometrische Identifikation
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
810nm
Strahlstrom:
720mW
Strahlungsstärke:
1000mW/sr
Montage Typ:
Schraubmontage
Halbwertswinkel:
±15°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
20 x 20 x 4mm
Serie:
OSLUX 1 PowerStar IR
Versorgungsspannung max.:
3.6V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1881690, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHIX0181SLSC212WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.