| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1880392 Herst.-Nr.: ILR-IO12-81SL-SC211-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 810nm Montage Typ = Oberflächenmontage Halbwertswinkel = ±45 (90)° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 25 x 25 x 4mm Serie = OSLON Black 12 MiniFlood IR Versorgungsspannung max. = 38.4V
Das Herzstück jeder Miniflood sind 12 LEDs der Serie IR OSLON ® Black von OSRAM Opto Semiconductors, die heute die kleinste Infrarot-LED mit mehr als einem Watt optischer Leistung sind. Das kleine Gehäuse mit integrierter Linse ermöglicht überlegene, kompakte Anordnungen mit sehr hoher Leistungsdichte. MiniFloods sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen, die für ein optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten aufgebaut sind. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.Anwendungen Überwachungssysteme IR-Beleuchtung für Kameras Maschinelles Sehen Nachtsichtlicht. Vision Light Fahrerassistenzsysteme Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 810nm | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Halbwertswinkel: | ±45 (90)° | Anzahl der LEDs: | 1 | Anzahl der Pins: | 2 | Abmessungen: | 25 x 25 x 4mm | Serie: | OSLON Black 12 MiniFlood IR | Versorgungsspannung max.: | 38.4V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1880392, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILRIO1281SLSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |