Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Push-Pull-Ausgang Temperatursensor ±6°C SMD, 20-Pin, Seriell (2-Draht) -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877748
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP96RL00-E/MX
EAN/GTIN:
     5059045508335
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Push-Pull-Ausgang
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Genauigkeit = ±6°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = MQFN
Länge = 5mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 5mm
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm

Thermoelement-Elektroantrieb-Wandler (EMF) auf °C: Integrierte Kompensation der Kaltlötstelle Unterstützte Typen: Typ K, J, T, N, S, E, B und R. Sensorgenauigkeit für Thermoelement-Thermoelement-Hot-Junction MCP9600 ±0,5 °C/±1,5 °C (typ./max.) MCP96L00 ±2,0 °C/±4,0 °C (typ./max.) MCP96RL00 ±4,0 °C/±8,0 °C (typ./max.) Messauflösung: Heiß- und Kaltverschlüsse: +0,0625 °C (typisch) Vier programmierbare Temperaturalarmausgänge: Überwachen Sie die Temperaturen bei heißen oder kalten Abzweigungen Erkennen steigender oder fallender Temperaturen Bis zu 255 °C programmierbare Hysterese Programmierbarer digitaler Filter für Temperatur Geringer Stromverbrauch Abschaltmodus Burst-Modus: 1 bis 128 Temperaturproben 2-Draht-Schnittstelle: I2C-kompatibel, 100 kHz: Unterstützt acht Geräte pro I2C-Bus Betriebsspannungsbereich: 2,7 V bis 5,5 V Betriebsstrom: 300 μA (typisch) Abschaltstrom: 2 μA (typisch) Gehäuse: 20-Kabel MQFN Typische Anwendungen: Petrochemisches Wärmemanagement Tragbare Messgeräte Thermisches Management von Industrieanlagen Öfen Thermische Überwachung von Industriemotoren Temperaturerkennungs-Racks
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Push-Pull-Ausgang
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Genauigkeit:
±6°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
MQFN
Länge:
5mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
5mm
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1877748, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, MCP96RL00EMX, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,16002*
€ 18,04042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83002*
€ 17,64772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22002*
€ 14,54182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78002*
€ 12,82822
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,74001*
€ 11,59061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81002*
€ 9,29392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.