Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1877362 Herst.-Nr.: 35 12 115 ESD EAN/GTIN: 4003773058076 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 115 mm Spitzen-Art = Flach, Gerade Backenlänge = 22.5mm Backenbreite = 2mm Modellnummer = 35 12 Höhensicher = Nein
Antistatische Werkzeuge dürfen NICHT für Arbeiten unter Spannung verwendet werden !. Greifzangen, ESD. 115mm Präzisionszangen, für feinste Arbeiten in Elektronik und Feinmechanik Zum Greifen, Halten und Biegen Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und poliert Dissipativ ableitend, zum Schutz von Bauelementen, Widerstand von 10 5 bis 10 12 Ω Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten entgratet Durchgestecktes Gelenk Unverlierbare, reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Schließen und Öffnen 35 12 flachbreite Backen, 35 22 flachrunde Backen zum Anbiegen von Drahtösen Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Elektronikzange, Flachzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 115 mm | Spitzen-Art: | Flach, Gerade | Backenlänge: | 22.5mm | Backenbreite: | 2mm | Modellnummer: | 35 12 | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachrundzange gerade, elektronik flachzange, knipex elektronik-greifzange, 1877362, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3512115ESD, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,57* | € 25,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,60* | € 25,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,48* | € 25,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,68* | € 25,18* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 38,57* | € 47,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|