Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±0.25°C SMD, 8-Pin -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876225
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1843T-1E/RW
EAN/GTIN:
     5059045508908
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Genauigkeit = ±0.25°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,62 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Gehäusegröße = WDFN
Länge = 2mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 2mm
Auflösung = 0,125 °C

1,8 V Logikpegel Berechnung der Temperaturänderungsrate mit präemptiven Alarmgrenzen dT/dt-Messung Programmierbare Dauer- und Verstärkungsgrenzen bei Raten mit Alarm DT/dt-Messung 2 Externe TemperaturüberwachungenAuflösung Widerstandsfehlerkorrektur für automatische Beta Kompensation mit BJT/Transistor Modellunterstützung Idealitätsfaktorkonfiguration Unterstützt bis zu 2,2 nF Diodenfilter-Kondensator-Dioden für zusätzliche Diodenunterstützung Widerstandsfehlerkorrektur für 100 Ω Automatische Beta Kompensation mit BJT/Transistor Konfiguration des Idealfaktors Unterstützt bis zu 2,2 nF Diodenfilterkondensator Antiparallele Dioden für zusätzliche Diodenunterstützung 2-Draht/I2C-kompatible Schnittstelle Bis zu 400 kHz Taktrate Unterstützung von Byte- und Blockoperationen Bis zu 400 kHz Taktrate Unterstützt den Byte- und Blockbetrieb Zusammenhängender Block zum Lesen aller Temperaturen Frequency Hopping Technology Eliminates Noise Sensitivity (patentiert) Alarm (Bar)-Stift, maskierbare SMBUs/I2C-kompatibler Interrupt als Komparator konfigurierbar SMBus/I2C-kompatibler Interrupt Wirkt als Interrupt oder Komparator Registrierung kompatibel mit EMC141X, EMC142X und EMC118X
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Genauigkeit:
±0.25°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,62 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Gehäusegröße:
WDFN
Länge:
2mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
2mm
Auflösung:
0,125 °C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1876225, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, EMC1843T1ERW, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 0,81112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00004*
€ 16,66005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07008*
€ 14,3634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05002*
€ 13,14952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41003*
€ 12,38794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21006*
€ 10,95997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30008*
€ 8,6871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.