Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD220S, 2,5 Zoll Intern HDD-Festplatte SATA III, TLC, 120 GB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend SSD220S, 2,5 Zoll Intern HDD-Festplatte SATA III, TLC, 120 GB, SSD
Artikel-Nr.:
     108EL-1871663
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS120GSSD220S
EAN/GTIN:
     0760557836124
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Modell = SSD220S
Intern/Extern = Intern
Formfaktor = 2,5 Zoll
Kapazität = 120 GB
Nand-Typ = TLC
Temperaturbereich = 0 → +60°C
Abmessungen = 100 x 69.85 x 6.8mm
Länge = 100mm
Breite = 69.85mm
Höhe = 6.8mm

Transcend SATA III 6Gb/s SSD220S verwendet die neueste 3D NAND-Technologie, die vertikale, gestapelte Erweiterung von Speicherzellen bietet. Durch den Einsatz von hochwertigem Flash-Speicher und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet das SSD220S mehr Leistung und Zuverlässigkeit.Bis zu 540 MB/s Lesen, 500 MB/s Schreiben 3D NAND-Flash-Speicher Entwickelt mit einer RAID-Engine und LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check) zur Gewährleistung der Datenintegrität, integrierte SLC-Caching-Technologie für außergewöhnliche Übertragungsgeschwindigkeiten Unterstützt die Befehle DevSleep Ultra Low Power State, S.M.A.R.T., TRIM und NCQ Laden Sie die SSD Scope Software von Transcends offizieller Website herunter
Weitere Informationen:
Modell:
SSD220S
Intern/Extern:
Intern
Formfaktor:
2,5 Zoll
Kapazität:
120 GB
Nand-Typ:
TLC
Temperaturbereich:
0 → +60°C
Abmessungen:
100 x 69.85 x 6.8mm
Länge:
100mm
Breite:
69.85mm
Höhe:
6.8mm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd, 1871663, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS120GSSD220S, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 15,85*
€ 4,50*
ab € 15,13*
€ 15,95*
€ 6,78*
ab € 15,12*
€ 16,00*
4 Tage
37
€ 8,00*
ab € 15,26*
€ 16,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,53*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS960GSSD220S
ab € 61,39*
Zubehör
Transcend
TS480GSSD220S
ab € 30,40*
Zubehör
Transcend
TS240GSSD220S
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.