Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 120GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 120GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3
SSD 120GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3
Artikel-Nr.:
     832-199226
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS120GSSD220S
EAN/GTIN:
     0760557836124
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA III 6Gb/s SSD220
Sind Sie auf der Suche nach einer kostengünstigen Einsteiger-SSD? Mit Transcends SSD220 SATA III 6Gb/s Solid State Drive beschleunigen Sie dank Übertragungsraten von bis zu 550MB/s den Systemstart und Ladezeiten Ihres Rechners erheblich, und das zu einem besonders günstigen Preis. Durch die Verwendung hochwertiger Flash-Chips und ausgeklügelter Firmwarealgorithmen bietet die SSD220 eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Zusätzlich unterstützt die SSD den SATA Device Sleep Modus (DevSleep), der den Stromverbrauch um bis zu 90% reduziert und so beispielsweise den Akku Ihres Notebooks schont.

Transfergeschwindigkeiten
Transcends SSD220 ist mit eine DDR3 DRAM Cache ausgestattet, der Lese-/Schreibraten von zufälligen 4K Blöcken mit bis zu 330MB/s ermöglicht. Entsprechend kann die SSD ideal als Boot Laufwerk genutzt werden und lädt System und Programme in nur wenigen Sekunden. Dank der SATA III 6Gb/s Schnittstelle und der Nutzung eines SLC Caches erreicht die SSD220 bis zu 550MB/s beim Lesen und 450MB/s beim Schreiben von Daten.

Haltbarkeit. Zuverlässigkeit.
Abgesehen von den extrem hohen Transfergeschwindigkeiten bietet Transcends SSD220 dank einer RAID- sowie einer LDPC-Engine (Low-Density Parity Check), einem besonders starken Fehlerkorrekturalgorithmus, eine hohe Datenintegrität. Die integrierte Wear-Leveling Funktion sorgt darüber hinaus für eine längere Lebensdauer Ihrer SSD.

Energie und Zeit sparen
Die SSD220 unterstützt den SATA Device Sleep Modus (DevSleep) und verlängert die Akkulaufzeit Ihres Notebooks wenn die SSD nicht angesprochen wird. DevSleep beinhaltet einen Ultra Low Power Status und führt zu mehr Ersparnis beim Akkuverbrauch, da die SATA Schnittstelle vollständig abgeschaltet wird. Mit einer beachtlichen Reaktionszeit von unter 20ms wechselt der Rechner dennoch ganz schnell wieder in den Betriebsmodus zurück.

Mehr Kontrolle mit SSD Scope
Um sicherzustellen, dass Ihre SSD220 schnell, sauber und fehlerfrei arbeitet, bieten wir Ihnen die Möglichkeit die SSD Scope Software kostenlos herunterzuladen. Mit diesem Tool können Sie den Gesundheitszustand mit Hilfe der S.M.A.R.T. Technologie überwachen und den TRIM Befehl im Betriebssystem aktivieren um auch langfristig eine optimale Schreibgeschwindigkeit der SSD zu gewährleisten. Darüber hinaus können Sie auch die Firmware Ihrer SSD auf den neuesten Stand bringen und die Daten in nur wenigen Klicks von dem alten Datenträger auf die neue SSD migrieren.

Klein & leicht
Die SSD220 entspricht mit 2,5 Zoll dem Industriestandard und ist lediglich 6,8mm flach bei einem Gewicht von nur 58g. Damit eignet sich die SSD zum Einsatz in leichten Notebooks, Ultrabooks aber auch in Mainstream PCs.

Das ist noch nicht alles!
Klicken Sie unten auf die SSD Vergleichstabelle um die richtige SSD für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Weitere Informationen:
weight:
0.068 kg
height:
0.025 m
width:
0.144 m
depth:
0.115 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,27*
€ 21,92*
4 Tage
53
€ 8,00*
ab € 16,42*
€ 22,23*
€ 4,50*
ab € 16,63*
€ 22,30*
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 22,44*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS960GSSD220S
ab € 65,13*
Zubehör
Transcend
TS480GSSD220S
ab € 31,95*
Zubehör
Transcend
TS240GSSD220S
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.