Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Gemeinsame Anode 23V 15.2V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869108
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ16VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 23V
Durchschlagspannung min. = 15.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 40W
Impulsspitzen-Strom max. = 1.7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
23V
Durchschlagspannung min.:
15.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
40W
Impulsspitzen-Strom max.:
1.7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1869108, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ16VALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0405*
25
€ 5,90*
ab € 0,0252*
€ 0,0646*
1 Tag
250
5
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,3242*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.