Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ16VALT1G Z-DIODENARRAY 2FACH, 16V, 0.225W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368190
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ16VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, ONSEMI, MMBZ16VALT1G, 3368190, 336-8190
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0252*
    € 0,0647*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0305*
    € 0,2526*
    Lager 139
    250
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0225*
    € 0,3265*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3265*
    € 0,38854
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2205*
    € 0,2624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.