Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TIP31BG THT, NPN Transistor 80 V dc / 3 A 1 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867445
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP31BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V dc
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Gleichstromverstärkung min. = 10
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V dc
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Gleichstromverstärkung min.:
10
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1867445, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, TIP31BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,79*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.