Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207235-0100 Antenne PET Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W009582
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207235-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
824MHz-2170MHz Cellular Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
207235-0100
Typ:
207235-0100
Verpackungsart:
PET Film
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Molex, 2072350100, Industrieantennen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,30*
1 Tag
27
5
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,75*
1 Tag
4121
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,439*
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.