Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCIe Erweiterungskarte Seriell, 2-Port RS-232 460.8Kbit/s 256 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com PCIe Erweiterungskarte Seriell, 2-Port RS-232 460.8Kbit/s 256 B
StarTech.com PCIe Erweiterungskarte Seriell, 2-Port RS-232 460.8Kbit/s 256 B
StarTech.com PCIe Erweiterungskarte Seriell, 2-Port RS-232 460.8Kbit/s 256 B
StarTech.com PCIe Erweiterungskarte Seriell, 2-Port RS-232 460.8Kbit/s 256 B
Artikel-Nr.:
     108EL-1864033
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S1050
EAN/GTIN:
     0065030868297
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Bus-Typ = PCIe
Kommunikationsschnittstelle = Seriell
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss = RS-232
Baud Rate max. = 460.8Kbit/s
FIFO-Größe = 256 B

Serielle PCI-Express-Karte Pex2S1050 Diese serielle PCI Express-Karte fügt Ihrem Desktop-Computer oder Server zwei leistungsstarke, serielle RS232-Ports hinzu, um Ihre seriellen Geräte und Ihr Zubehör zu verbinden. Bequeme Systemerweiterungen durch PCIe Die serielle PCI-Karte kann in einen verfügbaren PCI-Express-Steckplatz installiert werden, um zwei leistungsstarke, serielle 16C1050 RS232 UART-Kanäle/-Ports zur Verfügung zu haben. Sie bietet eine bequeme Lösung zur Verbindung moderner oder älterer Geräte mit neueren Computersystemen, die keine RS232-Ports haben. Die serielle Karte entspricht der PCI-Express-1.0a-Spezifikation und sie ist kompatibel mit 1 x, 2 x, 4 x, 8 x und 16 x PCI-Express-Steckplätzen. Die serielle 2-Port PCIe-Karte ist ideal für Systemerweiterungen bei einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Produktionsanlagen, POS-Geräte, Sicherheitsgeräte wie z. B. Überwachungskameras, Kartenleser oder Zugangsdeckel, und für Systeme zur Umweltkontrolle oder Gebäudesteuerung. Leistungsstarke, serielle Datenübertragung Die serielle PCIe-Karte bietet leistungsstarke serielle Datenübertragung und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 460 kbit/s. Die serielle Karte führt zu einer Verringerung der CPU-Belastung, was zu einer optimalen Leistung des Systems beiträgt und Fehler, wie z. B. Überläufe vermeidet, indem Ressourcen geschützt werden. Der 2-Kanal-UART garantiert darüber hinaus eine reibungslose Leistung, sogar wenn beide Teile verwendet werden. Einfache Installation Die serielle Karte kann einfach installiert und konfiguriert werden und sie unterstützt zahlreiche Windows® Betriebssysteme. Außerdem bietet die Karte IRQ-Sharing und unterstützt serielle Plug and Play-Geräteanschlüsse. Das sorgt für eine komfortable, mühelose Installation. Eine eingebaute Halterung mit Standardprofil und eine optionale Halterung mit niedriger Bauform sind im Lieferumfang enthalten. Das PEX2S1050 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Zweikanal 16C1050 UART für volle Kompatibilität mit 16C1050-Geräten • Maximale Datenübertragungsrate von 460 kbit/s • konform mit PCI Express 1.0a-Spezifikation, kompatibel mit 1x-, 2x-, 4x-, 8x- und 16x-PCIe-Bus • 256 Byte tiefer FIFO pro Sender und Empfänger • In-Band-Software-Flusssteuerung mit programmierbarem Xon/Xoff in beide Richtungen • Out-of-Band-Hardware-Flusssteuerung mit RTS/CTS • Unterstützung für 5,6,7 oder 8 Datenbits • Standardprofilhalterung installiert, optionale duale flache Halterungen im Lieferumfang enthalten Anwendungen • Fertigung (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungsgeräte, Barcode-Scanner, serielle Drucker) • POS (Kredit-/Debitkartenleser, Belegdrucker, Barcode-Scanner, Kassen, Waagen) • Verbraucher (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker) • Sicherheit (USV-Steuerung, Zugangsschlüsselpanels, Videokameras, Kartenlesegeräte, Modems) • Spielkasino (Video-Lotterie-Terminals, Spielautomaten) • Umgebungssteuerung (Beleuchtung, Temperatur, Uhren) • Gesundheitswesen (Patientenüberwachungsgeräte, Schwesternstationen, Modems) • Hotelempfang (serielle Drucker, Barcode-Scanner, Tastatur, Maus, Belegdrucker, Kredit-/Debitkartenlesegerät) • Gastronomie/Restaurant (Kredit-/Debitkartenlesegerät, serielle Drucker) • ISDN-Netzwerke Was ist enthalten? • Serielle Karte • flache Halterungen • Treiber-CD • SchnellstartübersichtChipset ManufacturerSystemBaseChipset ModelSB16C1052PCICable Length0.9 m
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
PCIe
Kommunikationsschnittstelle:
Seriell
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss:
RS-232
Baud Rate max.:
460.8Kbit/s
FIFO-Größe:
256 B
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs232 adapter startech, adapter rs232, pcie sas controller, 1864033, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Serielle Karten, StarTech.com, PEX2S1050, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Serial Cards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 48,45*
€ 61,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,24*
€ 62,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,98*
€ 66,77*
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 69,38*
€ 3,50*
ab € 56,74*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.