Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom B Entstörfilter, 250 V ac, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863496
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20VB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom B
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 85.3mm
Tiefe = 29.5mm
Höhe = 71.4mm
Abmessungen = 85.3 x 29.5 x 71.4mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom B
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
85.3mm
Tiefe:
29.5mm
Höhe:
71.4mm
Abmessungen:
85.3 x 29.5 x 71.4mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, 1863496, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 20VB1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 25,16*
48
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 26,63*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 17,40*
€ 28,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 301,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 325,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.