Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 20VB1 NETZFILTER, EMI/RFI, 20A, 700UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505262
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20VB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: B
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 20VB1, 2505262, 250-5262
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 22,69*
    € 25,22*
    48
    € 5,90*
    ab € 26,71*
    € 26,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,82*
    € 30,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    725929
    ab € 342,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.