Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 193mm, Schwarz, 1.1kg, 2-Pfosten-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 193mm, Schwarz, 1.1kg, 2-Pfosten-Halterung
StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 193mm, Schwarz, 1.1kg, 2-Pfosten-Halterung
StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 193mm, Schwarz, 1.1kg, 2-Pfosten-Halterung
StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 193mm, Schwarz, 1.1kg, 2-Pfosten-Halterung
Artikel-Nr.:
     108EL-1863314
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK419WALLV
EAN/GTIN:
     0065030834414
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Server
19 Zoll Schrank
Rahmentyp = 2-Pfosten-Halterung
Höheneinheiten HE = 4U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 193mm
Gewicht = 1.1kg

RK419WALLV Wandhalterung für Patchfelder Die Rackhalterung RK419WALLV 4U für Wandmontage bietet eine vielseitige Aufbewahrungslösung, mit der Geräte (Netzwerkgeräte, Steckdosenleisten, Patchfelder) vertikal (bündig mit der Wand) montiert werden können, um Platz zu sparen. Alternativ kann die 4U-Halterung zur horizontalen Installation unter einem Tisch installiert werden, sodass der Zugriff auf installierte Geräte direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus möglich ist. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung. Die Wandhalterung ist perfekt für SoHo (kleines Büro, Heimbüro)-Umgebungen und bietet platzsparende Installation für Umgebungen ohne Platzbedarf für ein Server-Rack in voller Größe. Geeignet für die Montage auf praktisch jeder Wand-/Deckenfläche (z. B. Trockenbauwand), die Befestigungslöcher der Halterung (zur Montage an einer Wand oder der Tischunterseite) sind genau 16 Zoll voneinander entfernt und entsprechen dem Standard-Baurahmen. Die Wandhalterung gemäß 19-Zoll-Rackstandards EIA-310 verfügt über ein robustes Stahldesign und wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Benötigen Sie mehr Speicherplatz? StarTech.com bietet auch eine 19-Zoll-Wandhalterung für 1 HE, eine 19-Zoll-Wandhalterung für 2 HE und eine 19-Zoll-Wandhalterung für 3 HE. Eigenschaften und Vorteile: • 4-HE-Wandmontagedesign • Geräte können vertikal an der Wand oder horizontal unter einem Schreibtisch montiert werden • TAA-konform für GSA-Zeitplankäufe • Eingeliefert komplett montiert mit Käfigschrauben und Muttern für die Montage von Geräten • Wandmontagelöcher sind 16 Zoll mittig zur Mitte für größere Stabilität und zur Mon
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-Pfosten-Halterung
Höheneinheiten HE:
4U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
193mm
Gewicht:
1.1kg
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, server rack 4he, halterung patchpanel, 19 zoll schrank startech, 1863314, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK419WALLV, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 66,35*
€ 85,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,82*
€ 87,01*
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 90,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 75,84*
€ 96,88*
€ 3,50*
ab € 77,48*
€ 98,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,21*
Zubehör
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,63*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,54*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,83*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,38*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 30,82*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 36,69*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,33*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 19,55*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 66,80*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,02*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 36,55*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 36,55*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,68*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 33,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.