Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1863165 Herst.-Nr.: UUSBHAUB50CM EAN/GTIN: 0065030846394 |
| |
|
| | |
| Länge = 0.5m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Standards = CE
USB-auf-Micro-USB-Kabel UUSBLAUB50CM Das 0,5 Meter lange USB-A-auf-Micro-USB-Kabel UUSBAUB50CM verfügt über einen USB-A-Stecker und einen ″Micro-B″-Stecker, der eine hochwertige Verbindung zwischen USB-2.0-mobilen Geräten bietet, die einen Micro-USB-Steckverbinder (wie BlackBerry ® oder Android-basierte Smartphones, Digitalkameras, PDAs, Tablet-PC-Geräte und GPS-Systeme) verwenden, und einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Dateiübertragungen. Dieses hochwertige Kabel wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt, um zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro-USB- und USB-Geräten zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. • Alu-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung • hochwertige USB ″A″- und USB ″Micro-B″-Steckverbinder • Durable PVC-Konstruktion • Übertragen Sie Daten, schließen Sie sie an verschiedene USB-Geräte an, und versorgen Sie sie mit Strom, während Sie Ihr Micro-USB-Gerät aufladen • Kurze Kabellänge sorgt für maximale Mobilität und ist damit eine einfache Lösung zur Aufbewahrung in einer Laptoptasche oder Tragetasche • Mit StarTech.com-Garantie auf Lebenszeit Anwendungen • Ein ideales Ersatzkabel für den Anschluss von mobilen Geräten, die einen Micro-USB-Steckverbinder über einen Standard-USB-Anschluss (Typ A) an einen Computer anschließen Was ist enthalten? • 0,5 m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B Weitere Informationen: | | Länge: | 0.5m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Standards: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb anschlusskabel a-stecker/b-stecker 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1863165, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, UUSBHAUB50CM, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 7,42* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,34* | € 7,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,16* | € 7,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,57* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|