| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1863049 Herst.-Nr.: 1863049 EAN/GTIN: 5059045121473 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Stecker DP (DisplayPort) Mini Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Auflösung max. = 1080p Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Litzengröße = 32 AWG
RS PRO 7 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Stecker DP (DisplayPort) Mini | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Auflösung max.: | 1080p | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Litzengröße: | 32 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport kabel auf dvi 24+1, 1863049, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, HDMINIDPDVI2M, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |