Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Stecker DP (DisplayPort) Mini B VGA - Stecker, 1m 1080p max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DisplayPort-Kabel A Stecker DP (DisplayPort) Mini B VGA - Stecker, 1m 1080p max. PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1863044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863044
EAN/GTIN:
     5059045121435
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
Steckverbinder 1 = Stecker DP (DisplayPort) Mini
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Auflösung max. = 1080p
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 32 AWG

Mini Display Port ist einfach eine kleinere Version des Display Ports, Mini Display Port wird hauptsächlich auf MAC Computern verwendet, aber andere Hersteller können diese Art von Anschluss. Über den Mini Display Anschluss an VGA Adapter können Sie einen High Definition Monitor, Projektor oder LCD TV an ein MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air mit Mini Display Anschluss anschließen.Mini DisplayPort Stecker auf VGA-Stecker Mini-Display-Port 1.1a-kompatibel (5,4 Gbit/s) Dreifacher 10-Bit-DAC mit 162 MHz für VGA-Signal Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p, 1920 x 1200 EDID-Passthrough vom PC zur Anzeige Spread spectrum zur EMI-Reduktion Automatische Synchronisierungserkennung Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch Stromversorgung über Display-Port 3,3 V IO, 1,2 V Kern 400 mW aktiv und 15 mW Standby
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Stecker DP (DisplayPort) Mini
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Auflösung max.:
1080p
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, adapterkabel displayport vga, 1863044, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, HDMINIDPVGA1M, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.