Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker, 500mm 4K max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker, 500mm 4K max. PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1863022
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863022
EAN/GTIN:
     5059045121237
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 500mm
Auflösung max. = 4K
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 0,12 mm

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
500mm
Auflösung max.:
4K
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
0,12 mm
Weitere Suchbegriffe: 1863022, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLDP000LOCK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.