Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1862810
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB2MBK
EAN/GTIN:
     0065030858090
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE

USB-auf-Micro-USB-Kabel USBAUB2MBK Sie sind es müde, beim Laden und Verwenden Ihres Telefons oder Tablets an der Wand befestigt zu werden? Das USB-Kabel USBAUB2MBK Micro bietet eine Kabellänge von 2 Metern, sodass Sie Ihr Gerät bequem und aus der Ferne aufladen können. Außerdem bietet das Kabel ein schlankes Design, mit dem Sie Ihr Gerät anschließen können, ohne es für jede Ladung und Synchronisierung aus der Tasche nehmen zu müssen. Laden und Arbeiten aus der Ferne Laden Sie Ihr Gerät selbst dann auf, wenn Sie Notizen in einem Konferenzraum machen, E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café lesen. Das 2 Meter lange Ladekabel überwindet Entfernungsbeschränkungen und lässt Sie auch beim Laden in Verbindung bleiben. Einfach anschließen Entfernen Sie die Tasche nicht mehr von Ihrem Telefon oder Tablet, wenn Sie Ihr Gerät aufladen oder synchronisieren. Das Kabel bietet eine schlanke Micro-USB-Steckverbinderform, die sich in Ihr Gerät einsteckt, selbst wenn es sich in einer Schutzhülle befindet. Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Haltbarkeit entwickelt und konstruiert und wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Slim Micro-USB-Steckverbinderformteil • Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. • Halten Sie Ihr mobiles digitales Micro-USB-Gerät während des Ladevorgangs in seiner Schutztasche • Bietet eine flexiblere Positionierung Ihres mobilen digitalen Micro-USB-fähigen Geräts während des Ladevorgangs - bis zu 2 Meter Entfernung von Ihrem Ladegerät • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen digitalen Geräte mit Micro-USB-Anschluss Was ist enthalten? • 2 m mobiles Lade-Sync Micro-USB-Kabel - A auf Micro B
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1862810, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, USBAUB2MBK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,07*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,69*
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 6,08*
€ 8,92*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,68*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.