Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Eva Linse LED-Halter Satz 15°, Ø 37.55mm x 17.99mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862719
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16256_EVA-SS
EAN/GTIN:
     5059045664857
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
Serie = Eva
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 15°
Abmessungen = 37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 37.55mm
Höhe über Panel = 17.99mm

Ø35 mm TIR-Objektive kompatibel mit LED-Gehäusen bis zu 7070 Größe. Einzellinse nur als TIR (Ø35 mm) oder in Halter (Ø37,7 mm) montiert. Das flache optische Design ermöglicht die Integration des Objektivs in die meisten Anwendungen.∼15° glatter Punktstrahl. Montage mit Halter und Montageband.
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
15°
Abmessungen:
37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
37.55mm
Höhe über Panel:
17.99mm
Weitere Suchbegriffe: led halter, 1862719, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA16256_EVASS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.