Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lisa Rund Linse LED-Halter Satz 60°, Ø 10mm x 6.65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862717
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16562_LISA3-WWW-PIN
EAN/GTIN:
     5059045651376
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Lisa
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 60°
Abmessungen = 10 Dia. x 6.65mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 10mm
Höhe über Panel = 6.65mm
Linsenstruktur = Rund

Miniatur TIR-Objektive für Schmuckgeschäfte, Leseleuchten, Taschenlampen und Kopflampen. Die Objektive der Serie Lisa mit einem Durchmesser von weniger als 10 mm und einer Höhe von weniger als 7 mm erreichen eine Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90 % durch überlegene Konstruktion und Materialien. Jede Linse ist in einem geformten Polycarbonat (PC)-Gehäuse montiert und wird über Zentrierstifte oder optionale Befestigungsklammern an der Leiterplatte befestigt und ist so konstruiert, dass sie über die Nutzungsdauer der Leuchte ihre physische Integrität behält.∼60° breiter Träger mit Ortungsstift-Installation
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
60°
Abmessungen:
10 Dia. x 6.65mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
10mm
Höhe über Panel:
6.65mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862717, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP16562_LISA3WWWPIN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.