Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862610
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN14720_STELLA-FRESNEL
EAN/GTIN:
     5059045660958
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 25 °C
Abmessungen = 90 Dia. x 22.75mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 22.75mm
Linsenstruktur = Rund

Ø90 mm Silikon-Linsen für Straßen-, Weitbereich- und Hochregallampe und bis zu 30 mm LES COBs STELLA ist eine große Familie von selbstdichtenden Silikon-Linsen, die den Schutz vor Schmutz, Staub und Wasser gewährleisten. Stella Objektive sind mit den neuesten COBs kompatibel, die genügend Leistung garantieren, um Ihre Anwendungen zu sichern. Die Familie besteht aus verschiedenen Straßen, weiten Bereichen und hohen Balken Bucht. Die Objektivhöhe variiert von 11,3 bis 40,2 mm und kann für einen maximalen Ø52 x 6 mm Steckverbinder verwendet werden. Asymmetrische Träger, kompatibel mit bis zu 23 mm LES-Größen und symmetrisch mit bis zu 30 mm LES-Größen.∼25° Lichtstrahl für Lager- und Außenbeleuchtung. Kompatibel mit COBs der Größe LES bis 30 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
25 °C
Abmessungen:
90 Dia. x 22.75mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
22.75mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862610, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FN14720_STELLAFRESNEL, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.