Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lisa Rund Linse LED-Halter Satz 25 °C, Ø 10mm x 6.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862404
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16608_LISA3CSP-M-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Lisa
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Mittel
Betrachtungswinkel = 25 °C
Abmessungen = 10 Dia. x 6.05mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 10mm
Höhe über Panel = 6.05mm
Linsenstruktur = Rund
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Mittel
Betrachtungswinkel:
25 °C
Abmessungen:
10 Dia. x 6.05mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
10mm
Höhe über Panel:
6.05mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862404, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP16608_LISA3CSPMPIN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,19*
€ 262,0261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,39*
€ 253,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,84*
€ 234,2396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,56*
€ 232,7164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,37*
€ 206,3103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.