Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Eva Linse LED-Halter Satz 15°, Ø 37.55mm x 17.99mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862347
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16256_EVA-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
Serie = Eva
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 15°
Abmessungen = 37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 37.55mm
Höhe über Panel = 17.99mm
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
15°
Abmessungen:
37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
37.55mm
Höhe über Panel:
17.99mm
Weitere Suchbegriffe: led halter, 1862347, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA16256_EVASS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,5102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 1,83356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,3603*
€ 125,37876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,6304*
€ 124,51018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,5003*
€ 119,59536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,0103*
€ 113,06226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,5102*
€ 98,18714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.