Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitor Riser Wand, 75x75mm VESA, 34Zoll Max. Bildschirmgröße, 15kg Last max. mit Erweiterungsarm, 60mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Monitor Riser Wand, 75x75mm VESA, 34Zoll Max. Bildschirmgröße, 15kg Last max. mit Erweiterungsarm, 60mm x
StarTech.com Monitor Riser Wand, 75x75mm VESA, 34Zoll Max. Bildschirmgröße, 15kg Last max. mit Erweiterungsarm, 60mm x
StarTech.com Monitor Riser Wand, 75x75mm VESA, 34Zoll Max. Bildschirmgröße, 15kg Last max. mit Erweiterungsarm, 60mm x
StarTech.com Monitor Riser Wand, 75x75mm VESA, 34Zoll Max. Bildschirmgröße, 15kg Last max. mit Erweiterungsarm, 60mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-1861688
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMWALLDS
EAN/GTIN:
     0065030870313
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montagefläche = Wand
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Produkttyp = Monitorarm
Maximale Bildschirmgröße = 34Zoll
VESA-Konfigurationen = 75x75mm, 100x100mm
Erweiterungsarm = Ja
Last max. = 15kg
Größenkapazität der Anzeige = 34 Zoll
Minimale Anzeigengröße = 13Zoll
Maximale Anzeigengröße = 34Zoll
Tiefe = 164mm
Farbe = Schwarz

ARMWALLDS-Monitor für Wandmontage Befestigen Sie Ihren Computer-Monitor oder Ihren Flachbildfernseher an der Wand und schaffen so Platz auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch. Dieser Monitorarm für Wandmontage kann bis zu 27 Zoll große Flachbildschirme tragen und bietet eine vollständige Armverlängerung von 382 mm für optimale Bildschirmanpassung. Der Schwenkarm bietet einen Schwenkbereich von +90°/-90° und bietet mit zusätzlicher Neige- und Drehfunktionalität maximale Flexibilität bei der Betrachtung. Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Flachbildschirm an der Wand befestigen Dieser Arm hilft Ihnen, Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischoberfläche zu sparen, indem Sie einen Computermonitor oder LED-/LCD-Fernseher mit einer Größe von 13 Zoll bis 27 Zoll (330 bis 686 mm) und bis zu 33 lb sicher an der Wand montieren können. (15 kg) Gewicht. Er ist für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, beispielsweise im Geschäftsleben, im Gesundheitswesen oder im Finanzsektor, da Patienten, Kunden oder Besucher oftmals Sicht auf Ihren Monitor benötigen. Der Monitorarm für Wandmontage ist auch für Büroräume oder Arbeitsplätze bestens geeignet, die sich genau vor einer Wand befinden. Justieren Sie die Position Ihres Bildschirms mit Leichtigkeit Für mehr Komfort am Arbeitsplatz erleichtert die Monitorarmverlängerung um volle 381 mm die Positionsveränderung Ihres Bildschirms, sodass Sie Ihren Bildschirm auch mit anderen teilen können. Der Arm mit zwei Gelenken bietet einen vollständigen Schwenkbereich von +90° bis -90°, sodass Sie Ihren Bildschirm einfach nach links oder rechts bewegen und mit maximaler Betrachtungsflexibilität teilen können. Der freie Neigungswinkel von +70° bis -70° ermöglicht einfache Aufwärts- oder Abwärtsanpassung für das Teilen Ihres Bildschirms bei der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern. Einfache Installation Für einfache Installation bietet der Aluminium-Monitorarm für Wandmontage eine Wandplatte mit Einschubmechanismus. Der Monitorarm verfügt zudem über eine Kabelklammer, mit der Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden. Auf den ARMWALLDS gibt es eine 5-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Eigenschaften und Vorteile: • Montieren Sie Ihren Monitor oder Flachbildfernseher an eine Wand, um Platz zu sparen und Ihren Bildschirm einfach zu teilen • Unterstützt einen 13-27-Zoll-Monitor mit bis zu 33 lb. (15 kg) • Arm verlängert einen vollen 15 Zoll (382 mm) • Arm mit • Kippen frei +70° / - 70°, um eine einfache Winkeleinstellung nach oben oder unten zu ermöglichen • Einfache Installation mit einschiebbarer Wandplatte • Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100 • Kabelmanagement Anwendungen • Stellen Sie Platz auf dem Schreibtisch oder Tisch in Geschäfts-, Gewerbe-, Industrie- oder Büroumgebungen frei • Teilen Sie Ihren Monitor mit Kunden, um eine einfache Zusammenarbeit in Büroumgebungen wie Gesundheitswesen, Finanzen oder Immobilien zu ermöglichen • Erstellen Sie Platz in Home-Office-Einstellungen Was ist enthalten? • Arm des Displays • Montageplatte • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel • 4-mm-Innensechskantschlüssel • 5-mm-Innensechskantschlüssel • Stellschraube • M4x14-mm-Schrauben • M5x14-mm-Schrauben • Schrauben • Wandschrauben • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Wie einfach ist die Montage? Die Monitorbefestigung wird mit allen erforderlichen Befestigungsmaterialien geliefert. Alle Startech Halterungen werden mit Installationshandbüchern geliefert und bieten eine einfache, schrittweise Anleitung für eine sichere Montage. Kann die Halterung geneigt oder geschwenkt werden? Ja, diese Halterung ermöglicht das Neigen von Fernsehern/Monitoren +70° / - 70° und Arm um +90° / - 90° Grad, um Blendung und perfekte Sicht zu reduzieren. Wo kann ich meine VESA-Konfigurationsgröße finden? Es wird empfohlen, dass Sie in Ihrem Produkthandbuch die richtige VESA-Größe finden, wenn Sie diese nicht zur Verfügung haben, können Sie den Abstand zwischen den vier Löchern auf der Rückseite Ihres Fernsehers oder Monitors messen. Messen Sie die horizontalen und vertikalen Abstände.
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Wand
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Produkttyp:
Monitorarm
Maximale Bildschirmgröße:
34Zoll
VESA-Konfigurationen:
75x75mm, 100x100mm
Erweiterungsarm:
Ja
Last max.:
15kg
Größenkapazität der Anzeige:
34 Zoll
Minimale Anzeigengröße:
13Zoll
Maximale Anzeigengröße:
34Zoll
Tiefe:
164mm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 4,50*
ab € 36,24*
€ 48,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 51,12*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 40,20*
€ 54,02*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 54,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,25*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.