Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53327 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 95μm, 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859492
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53327 48mmx50m
EAN/GTIN:
     4042448478436
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = BOPP, Glasfaser
Breite = 48mm
Länge = 50m
Stärke = 95µm
Farbe = transparent
Reißdehnung = 4%
Zugfestigkeit = 175N/cm

Tesa® 53327 ist ein BOPP-verstärktes Fiberglasfaserverstärktes Monofilamentband mit Basisfestigkeit. Tesa® 53327 verfügt über ein hochtaktiges Synthesekautschuk-Haftsystem. Er hat eine gute Reißfestigkeit und geringe Dehnung und ist ideal für allgemeine Verpackungs- und Bündelungsanwendungen geeignet.Anwendungen Allzweckbündelung schwerer Transporteinheiten Verstärkung von Kisten und Paletten für den Transport Versiegelung von schweren Kartons Bündelung von flexiblen Produkten wie Bodenbelagmaterialien Spleißen von Möbel-Backboards zum Falten und Transportieren
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP, Glasfaser
Breite:
48mm
Länge:
50m
Stärke:
95µm
Farbe:
transparent
Reißdehnung:
4%
Zugfestigkeit:
175N/cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,98*
2 Tage
6
6
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,04*
3 Tage
439
6
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,16*
2 Tage
6
6
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1002* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.