Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA SMD Not-Aus-Schalter, 125 V dc, 240V ac, 2 Öffner, Kunststoff, Pilzkopf, Rot, Gelb , 74.7mm, x 65mm, x 65mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-185485
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CEPY1-2002
EAN/GTIN:
     7320500358139
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = 1SFA
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot, Gelb
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 125 V dc, 240V ac
Tiefe = 65mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 74.7mm
Blendenmaterial = Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
1SFA
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot, Gelb
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
125 V dc, 240V ac
Tiefe:
65mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
74.7mm
Blendenmaterial:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,16*
€ 36,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,06*
€ 36,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 37,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,16*
€ 40,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,63*
€ 46,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.