Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Schwarz Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Schwarz Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Schwarz Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Schwarz Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1853951
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853951
EAN/GTIN:
     5021145124258
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/1,35 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 450 V dc, 750 V ac
Certification RPC = Dca
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 1mm
Außenmantelmaterial = LSZH

RS Pro Einadriges KabelDas RS Pro 50 m raucharme, halogenfreie (LSNH) thermoplastische isolierte einadrige Kabel hat einen einfachen, weichgeglühten Kupferleiter mit einer nominellen Querschnittsfläche von 10 mmmmmmm. Das harmonisierte schwarze Kabel HO7Z-R hat eine Nennspannung von 450 V dc und 750 V ac. Er ist für den Einsatz in Anlagen konzipiert, in denen Rauch- und Säuregasemission im Brandfall eine große Gefahr darstellen würde. Das Kabel ist für die Installation in SMD- oder eingebetteten Leerrohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen vorgesehen. Dieses Kabel ist für den Einsatz in Kanälen mit Abdeckung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 90 °C. • raucharme halogenfreie Isolierung • Isolierungswanddicke: 1 mm • Fasergröße: 1,35 mm • Gesamtdurchmesser reicht von 5,6 mm bis 7 mm • Anzahl der Litzen: 7Anwendungen• Schaltanlagen • Steuerzahnrad • Feste SchutzinstallationZertifizierungen• BS EN • BS EN 50363-5 • BS EN 50525-3-41:2011
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/1,35 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
450 V dc, 750 V ac
Certification RPC:
Dca
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
1mm
Außenmantelmaterial:
LSZH
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze 50m, 1853951, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491B710B050RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,31*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,1862* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 204,82*
€ 243,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 201,06*
€ 239,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 190,67*
€ 226,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 178,17*
€ 212,02
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 159,31*
€ 189,58
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.