| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1849495 Herst.-Nr.: 25000275 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Epoxidklebstoff Anwendung = Industrieausführung Materialkompatibilität = Metall Farbe = Schwarz Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 50 ml Aushärtungszeit = 72 h Scherfestigkeit = >20 MPa Viskositätsbeschreibung = Thixotrop Betriebstemperatur max. = +100°C Betriebstemperatur-Bereich = +10 → +100 °C
Araldite® 2031-1-Epoxidkleber ist ein zweikomponentiger, bei Raumtemperatur aushärtender Pastenkleber mit einer elastischen Verbindung. Er ist thixotrop und durchhangsfrei bis zu einer Dicke von 10 mm. Er eignet sich besonders für GFK-, CFK- und SMC-Verklebungen.Thixotrop – nicht erweichendGehärteter Klebstoff, elastische KlebverbindungGeeignet für Metall- und VerbundverbindungenHohe Beständigkeit gegen VerwitterungEnthält Abstandshalter, um eine minimale Dicke der Klebelinie von 0,05 mm zu gewährleistenGute Haftung auf Polyamiden Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Epoxidklebstoff | Anwendung: | Industrieausführung | Materialkompatibilität: | Metall | Farbe: | Schwarz | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 50 ml | Aushärtungszeit: | 72 h | Scherfestigkeit: | >20 MPa | Viskositätsbeschreibung: | Thixotrop | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Betriebstemperatur-Bereich: | +10 → +100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, epoxidharz araldite, 1849495, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Araldite, 25000275, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| |