Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 1206, 850nm, 5mW/sr, 90°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 1206, 850nm, 5mW/sr, 90°, 2-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1846972
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15412085A9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 1206
Strahlungsstärke = 5mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 90°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1.21mm
Serie = WL-SICW
LED Material = AlGaAs
Versorgungsspannung max. = 2V
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
1206
Strahlungsstärke:
5mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
90°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1.21mm
Serie:
WL-SICW
LED Material:
AlGaAs
Versorgungsspannung max.:
2V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 1846972, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15412085A9000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
971
1
€ 14,99*
ab € 0,45*
€ 1,382*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.