| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846800 Herst.-Nr.: 1846800 EAN/GTIN: 5059045115076 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Krepppapier Klebermaterial = Gummi Breite = 38mm Länge = 50m Stärke = 0.11mm Farbe = Beige
Papier-Abdeckband von RS ProDas RS Pro Papierabdeckband hat eine Breite von 38 mm, eine Länge von 50 m und eine Dicke von 0,11 mm. Es handelt sich um ein leicht gekrepptes Papier, das mit einem lösungsmittelbasierten Gummi-/Harzkleber beschichtet ist.Eigenschaften und Vorteile• Lässt sich leicht abwickeln und abreißen • Geringe Haftung • Reinigen Sie die Schale von den meisten Oberflächen bis zu 3 Stunden Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Krepppapier | Klebermaterial: | Gummi | Breite: | 38mm | Länge: | 50m | Stärke: | 0.11mm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband rolle 38mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 50m, 1846800, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT6300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| |